#4×5/16 六角穴付皿ボルト UNC (ステンレス) 大阪魂 41536914

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#4×5/16 六角穴付皿ボルト UNC (ステンレス) 大阪魂 41536914
#4×5/16 六角穴付皿ボルト UNC (ステンレス) 大阪魂 41536914

六角穴付皿ボルト UNC (ステンレス)

(5件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(4個)
ねじの呼び#4
山数40
寸法L(inch)5/16
内容量1パック(4個)注文コード41536914品番#4×5/16
販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589
種別-ねじの呼び#4材質/仕上ステンレス寸法L(inch)5/16山数40寸法d(mm)2.8寸法t(mm)1.397頭部形状六角穴付き皿寸法K(mm)2.108穴の形状六角穴寸法dk(mm)6.477寸法ds(mm)2.844ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41537036
2022-07-09
用途: ブレーキレバーリンクピンの固定

振動で脱落してしまったリンクピンの固定ボルト、外国製パーツのためインチサイズの皿頭が必要でした。リンピン側がアルミなので鉄製が欲しかったのですが、このサイズのボルトが手に入るだけ御の字です。

対象商品 : 41537097
2018-10-14
用途: 模型エンジンマウントの取付け
自動車・二輪車・自転車関連業

皿頭外周のエッジ具合もよく、6角レンチのはまり具合も良い。

対象商品 : 41537072
2018-04-08
用途: デジタル一眼レフカメラにクイックシューを取り付ける時。
自動車・二輪車・自転車関連業

クイックシューの厚みに由り、ボルトの長さが合わなくなるので、3種類の長さを選びました。インチサイズのステンレス皿ボルトを単品販売している所が中々なく、購入出来て助かりました。発送はメール便が有ると良いですね。

対象商品 : 41537097
2017-07-05
用途: クランプ止めネジ
その他業種

頭が大きすぎてクランプからはみ出してしまうので使えなかった

対象商品 : 41536984
2014-07-31
用途: 海外製品の組み立て

品質的には問題ない。
ラインナップがSUSで揃っていると嬉しい所です。
価格については、流通量の関係もあると思いますが
もう少し安いとネジ専門の通販を使わず、モノタロウで揃えても
割に合うかもと言う所です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1740:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする