※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
六角穴付止めねじ UNF くぼみ先 (ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
#0
注文コード
41538402
品番
#0×1/8
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
#0
長さ(inch)
1/8
材質/仕上
ステンレス
寸法d(mm)
1.5
山数
80
寸法t(mm)
1.27
寸法S(mm)
0.028
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴