※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
六角穴付止めねじ UNF くぼみ先 (ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
5/16
注文コード
41538524
品番
5/16×1"1/4
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
5/16
長さ(inch)
1"1/4
材質/仕上
ステンレス
寸法d(mm)
7.9
山数
24
寸法t(mm)
3.962
寸法S(mm)
5/32
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴