※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3/8×1" 六角穴付止めねじ UNF くぼみ先 (ステンレス) 大阪魂 41538542 3/8×1" 六角穴付止めねじ UNF くぼみ先 (ステンレス) 大阪魂 41538542

六角穴付止めねじ UNF くぼみ先 (ステンレス)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼び3/8 注文コード41538542 品番3/8×1"
在庫数量:残り2点
販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別) アウトレット
¥929329
この商品はねじの呼び・内容量など17種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼び3/8 長さ(inch)1" 材質/仕上ステンレス 寸法d(mm)7.9 山数24 寸法t(mm)3.962 寸法S(mm)5/32 先端形状くぼみ先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4927:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする