※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×6 六角穴付止めねじ ギザ歯 (高級合金鋼/ロックウェル) アンブラコ 41538795 6×6 六角穴付止めねじ ギザ歯 (高級合金鋼/ロックウェル) アンブラコ 41538795

六角穴付止めねじ ギザ歯 (高級合金鋼/ロックウェル)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM6 長さ(mm)6 注文コード41538795 品番6×6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はねじの呼び・長さなど18種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM6 ねじピッチ1 長さ(mm)6 材質アンブラコ高級合金鋼 寸法L(mm)5 寸法d(mm)5.97 寸法t(mm)2.33 寸法D(mm)4.35 寸法W(mm)3 先端形状ギザ歯 頭部形状六角穴付き 寸法J(mm)(ギザ歯付きmax)3.3、(くぼみ先)最小3 寸法K(mm)4.14 穴の形状六角穴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
563:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする