アンブラコ
アンブラコの ねじ
アンブラコの 止めねじ
六角穴付止めねじ ギザ歯 (高級合金鋼/ロックウェル)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41538804
品番
6×10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
10
材質
アンブラコ高級合金鋼
寸法L(mm)
5
寸法d(mm)
5.97
寸法t(mm)
2.33
寸法D(mm)
4.35
寸法W(mm)
3
先端形状
ギザ歯
頭部形状
六角穴付き
寸法J(mm)
(ギザ歯付きmax)3.3、(くぼみ先)最小3
寸法K(mm)
4.14
穴の形状
六角穴