六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/三価ブラック)(パック品)

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(8個) 注文コード 41538883 品番 2×2
販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409
ねじの呼びM2 ねじピッチ0.4 長さ(mm)2 材質SCM440 寸法t(mm)(1欄)0.8、(2欄)1.7 寸法S(mm)0.9 表面処理三価ブラック 寸法e(mm)1.003 先端形状くぼみ先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法dz(mm)1 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:115

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-05
用途:
自転車修理
自動車・二輪車・自転車関連業

主に自転車の泥除け取り付け部品に使用。長さの種類が多く有るので助かります。長いと出っ張るし、短いと強度が不安なので。

2025-05-06
用途:
旋盤の目隠しネジとして使用
C-FJ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

特に気になる点もなく普通に使えています。
固定も良く振動での緩みもなく良いです。

対象商品:
41539276
2024-02-20
用途:
自転車のブレーキパーツのイモネジ
サービス業

カンチブレーキのチドリ、アルミ製のチドリは、イモネジでケーブルを固定しますが、気がつくとなくなっている事が多々あり、ストックしておくと安心です。

対象商品:
41539583
2023-11-03
用途:
機械軸継ぎ手のキー押さえ(抜け防止)
森田電機 様

早く着いて助かりました。長さのバリエーションも豊富でメンテ主流で機械整備しているので個数も小分けはありがたいです。(不要在庫にならないので)

対象商品:
41539504
2021-06-01
用途:
シフトノブ交換

社外のシフトノブの交換に使用
シフトノブ自体が長くてP位置ではパネルに干渉するため高さ調整用に
購入、ダイハツ車はM8ででサイズが適合します2個使用して調整できました。

対象商品:
41539531
2023-01-04
用途:
除雪機のメンテナンス

様々な規格のねじ・ボルト類が短納期で買えるのでいつもお世話になっているが、以前と比べて取り扱いの種類が少なく、価格も高くなってきているのが残念。最近では、ねじ専門の通販業者の方が安く買えることも多くなってきたので、企業努力を期待したい。

対象商品:
41539504
2021-06-14
用途:
工具の修理

工具の修理をしていたらなくしてしまいホームセンターなどで探していたのですがなかなか見つからなかったので助かりました。

対象商品:
41538901
2018-09-10
用途:
修理作業時に必要になり購入
製造業

この手の小さいねじは、近所のホームセンター等で取り扱いが無く、
助かりました。 もう少し、少量パックがあると良いと思いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
615:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする