※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×22 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/三価ホワイト) 大阪魂 41540274 6×22 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/三価ホワイト) 大阪魂 41540274

六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/三価ホワイト)

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1パック(9個) 注文コード 41540274 品番 6×22
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
代替商品があります。
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM6 ねじピッチ1 長さ(mm)22 材質SCM440 寸法t(mm)(1欄)2、(2欄)3.5 寸法S(mm)3 表面処理三価ホワイト 寸法e(mm)3.44 先端形状くぼみ先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法dz(mm)3 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41540274 6×22 72801691 6×22 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/三価ホワイト) 大阪魂 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/三価ホワイト) 大阪魂 1パック(9個) 339 税込373 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41539723
2014-10-06
用途:
コネクタカバーの回り止め
株式会社エーディー 様

コネクタカバーの回り止めネジが時々外れて無くなるので、小さくて短いネジを探していたのですが、助かりました。沢山使用する訳ではないのですが、無くてはならない物なので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
614:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする