※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2×3 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/クローム)(パック品) 大阪魂 41540737 2×3 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/クローム)(パック品) 大阪魂 41540737

六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/クローム)(パック品)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(12個) 注文コード 41540737 品番 2×3
在庫数量:残り1点
販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別) アウトレット
¥539239
ねじの呼びM2 ねじピッチ2 長さ(mm)3 材質SCM440 寸法t(mm)(1欄)0.8、(2欄)1.7 寸法S(mm)0.9 表面処理クローム 寸法e(mm)1.003 先端形状くぼみ先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法dz(mm)1 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41540782
2024-01-24
用途:
少し欲しかったので
長岡溶接所 様

小さいので落とすと無くなってしまうので予備に購入しました。少し必要な時気軽に注文出来て小分けパックは有難いです。儲からないからと廃盤にしないでください。

対象商品:
41540773
2014-12-08
用途:
製造作業
製造業

満足してます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2983:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする