RG02-OR-M リフロプロ 光グローブ ケイワーク 41540739 RG02-OR-M リフロプロ 光グローブ ケイワーク 41540739 RG02-OR-M リフロプロ 光グローブ ケイワーク 41540739 RG02-OR-M リフロプロ 光グローブ ケイワーク 41540739

リフロプロ 光グローブ

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 41540739 品番 RG02-OR-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

暗闇でも着用者の存在を明らかにする反射素材と一定時間発光する蓄光素材の両方を採用。
甲部に昼間でも視認性良好な蛍光素材を採用。
親指・人差し指のタッチパネル対応生地でスマホ・タブレットの操作が可能。
手の平にクッション付、親指股部に補強アテを採用。
手の平と指先のシリコンゴムで滑り止めを強化。

オレンジ サイズM 全長(cm)23 材質【掌】人工皮革・シリコンゴム、【甲】ポリエステル、【手首】綿+ゴム 入数(双)1 機能タッチパネル対応、スマホ対応、タブレット対応 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)22.5 アズワン品番64-8662-07

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41540748
2023-04-16
用途:
現場作業時に使用
フレームワークス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

毎回のリピ注文です。
手首部分の素材がしっかりしているので脱着は非常に楽で助かります。手の甲にある反射材もしっかり機能していて良いのですが、手のひらの部分の耐久性はさほど良くはありません。
薄くて良い商品ですがもう少し改良が必要かもしれませんね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする