AR-4115 キャスターレール アラオ 41540775 AR-4115 キャスターレール アラオ 41540775 AR-4115 キャスターレール アラオ 41540775

キャスターレール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード41540775 品番AR-4115
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

商品裏面に三角の切込みを入れる事で、地面の不陸・傾斜に対応し易くなっています。
車輛軸300mmまで対応!!様々なキャスターゲートにお使い出来ます。
荷重による安定感。固定杭で地面への固定が可能 V連結金具で商品同士を連結できます。

用途キャスターゲート用レール 付属品固定杭6本・連結金具2本 質量(kg)5.2 寸法(幅W×長さL)(mm)440×900

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする