ASUS VT229H タッチモニター 21.5型 フルHD(1920x1080)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41540784 品番VT229H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

21.5型 10点マルチタッチ対応モニター
10点マルチタッチ対応、IPSパネル、フレームレス、HDMI接続, 硬度7Hのガラス採用、目に優しいASUS EYE CARE技術

付属品HDMIケーブル・D-subケーブル・USBケーブル・オーディオケーブル・電源ケーブル・クイックスタートガイド・保証書 質量(kg)約3.73(スタンド含む) ピッチ(mm)画素:0.248 規格2K/FHD(Full-HD) 電圧(V)AC100-240(50/60Hz) 消費電力(W)スタンバイ時:0.5以下、使用時:21.9 表面処理グレア 接続方式HDMI(1.4)×1・D-sub×1・USB端子:2.0×1(タッチ機能) 入力HDMI(1.4)×1・D-sub×1・USB端子:2.0×1(タッチ機能) 対応フリッカーフリー・HDCP・Touch Screen(10点タッチ) 機能Quick Fit機能(方眼/各種写真サイズ) 最大応答速度(m/sec)5(グレー→グレー) 角度調整範囲上20〜下5° 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)491.5×300.1×204.4(スタンド含む) コントラスト比1000:1(標準) 解像度1920×1080 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 視野角水平178°/垂直178° 走査周波数(水平)30〜83kHz 走査周波数(垂直)50〜75Hz 入力端子HDMI(v1.4)×1、VGA×1 VESAマウント(mm)100×100 安全規格Energy Star(R)、BSMI、CB、CCC、CE、CEL level 、ErP、FCC、ISO-9241-307、J-MOSS、KCC、PSE、RoHS、UL/cUL、VCCI、WEEE、WHQL (Windows 10、Windows 8.1、Windows 7)、MEPS、RCM、TUV Flicker-free 、KC 、eStandby、TUV Low Blue Light スピーカーステレオスピーカー(1.5W+1.5W) モードSplendid映像設定モード数:8モード (sRGBモード/Sceneryモード/Theaterモード/Standardモード/Night Viewモード/Gameモード/Readingモード/Darkroomモード)、色温度設定モード数:4モード 色(本体)ブラック セキュリティケンジントンセキュリティースロット 高さ調節不可 バックライトLED アスペクト比16:9 オーディオ入力3.5mmステレオミニジャック 走査周波数デジタル信号周波数 :30〜83 KHz (H) / 50〜75 Hz (V) 、アナログ :30〜83 KHz (H) / 50〜75 Hz (V) モニターサイズ21.5型ワイド パネル駆動方式IPS VESA対応対応 ブルーライトカット対応 最大表示色約1677万色 フリッカーフリー搭載 リフレッシュレート(Hz)最大60 輝度(cd/m2)250 角度調節
注意
※不具合時のサポートはメーカコールセンターのサポートになります。
※タッチ機能はWindows10対応になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする