曜日別特売
NT4L-01 JIS 4ヵ国語入りタンカン標識 グリーンクロス 41540809

JIS 4ヵ国語入りタンカン標識

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
表示内容あぶない!はいってはいけません
あぶない!はいってはいけません
関係者以外立入禁止
立入禁止
駐車禁止
火気厳禁
頭上注意
足元注意
開口部注意
感電注意
上部作業中
整理整頓
作業通路
安全通路
昇降階段
喫煙所
保護具着用
安全帯使用
ハーネス着用
保護帽着用
指差確認
墜落制止用器具を使用
内容量1枚注文コード41540809品番NT4L-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

政府の外国人労働者受け入れ拡大方針を受け、建設分野における外国人就労者も一層増加することになります。
今回、建設分野における技能実習生比率が特に多い「ベトナム」国籍就労者へ向け、ベトナム語を追加しました。
その場で声にだして注意喚起ができるように日本語ルビも付けております。

用途工事現場での注意喚起に・道路工事における歩行者の安全確保に表示内容あぶない!はいってはいけません取付方式上部:マジックテープ 下部:ひも(ハトメ穴あり)材質ターポリン質量(g)120寸法(幅W×高さH)(mm)450×550言語表示日本語・英語・中国語・ベトナム語アズワン品番64-6556-68メーカー商品コード1146112001
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら

商品説明動画

4カ国語入りタンカン標識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする