JIS 4ヵ国語入りタンカン標識

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 41540818 品番 NT4L-02
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

政府の外国人労働者受け入れ拡大方針を受け、建設分野における外国人就労者も一層増加することになります。
今回、建設分野における技能実習生比率が特に多い「ベトナム」国籍就労者へ向け、ベトナム語を追加しました。
その場で声にだして注意喚起ができるように日本語ルビも付けております。

表示内容関係者以外立入禁止 取付方式上部:マジックテープ 下部:ひも(ハトメ穴あり) 材質ターポリン 用途工事現場での注意喚起に・道路工事における歩行者の安全確保に 質量(g)120 寸法(幅W×高さH)(mm)450×550 言語表示日本語・英語・中国語・ベトナム語 アズワン品番64-6556-69 メーカー商品コード1146112002
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品説明動画

4カ国語入りタンカン標識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする