大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/クローム)(パック品)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1パック(17個)
注文コード
41540904
品番
6×8
在庫数量:残り1点
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
アウトレット
¥539
¥
309
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
8
材質
SCM440
寸法t(mm)
(1欄)2、(2欄)3.5
寸法S(mm)
3
表面処理
クローム
寸法e(mm)
3.44
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法dz(mm)
3
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径