B山マット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(20m) 注文コード 41541283 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

PVC(塩ビ)B山マットは山型になっているため、クッション性があります。
ゴムマットの製品に比べ長期間の使用が出来ることから、エコにつながるとともに、リサイクルの観点から見ても優れています。
耐水、耐油、耐摩耗、老化性に優れ,防音や傷防止のマットなど様々な用途に活用できます。
カラーバリエーションが豊富です。

材質軟質塩化ビニール 厚さ(mm)1.8 幅(mm)910 長さ(m)20 質量(kg)33

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1963:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする