TFリューム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(9m) 注文コード 41541667 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

本品は独自技術により、床材が照明光の反射(ハレーション)を抑制します。
演者/演出品への余計な光の差し込みを抑え、対象物の舞台映えに貢献します。
バレエのみならず、舞台のステージやイベント発表会、展示会ブースにも使用されています。
映像上でも、鮮明な演者撮影に貢献。テレビのスタジオ収録の床材にも採用されています。
プロバレエ団とともに改良を重ね製品化した、常設/仮設兼用舞台用マット(リノリウム)です。
表面はしっとりした柔らかさと、適度な滑りにくさを生み出すザラザラ(梨地)を施し、裏面には糸(寒冷紗)を施すことで、伸縮防止と高い施工強度を実現しています。

材質塩化ビニール 厚さ(mm)2 幅(mm)1840 長さ(m)9 質量(kg)54

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1590:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする