ソフトン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(15m) 長さ(m)15 色(柄)クリヤグラック(ダイヤ絞) 注文コード41541719 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は長さ・色・内容量8種類から選べます 他の種類を見る

エラストマー材質(TPE)を使った協和産業独自のゴムマットです。
ゴムとプラスチックのちょうど中間のような材質で、それぞれの優れた特性を持ち合わせます。
「弾性がよくグリップ力が高い」
「耐候性に優れ劣化が少ない」
「ゴム特有の臭いがない」
「低温物性に優れ、耐寒性が良い(〜-60℃)」
「床への色移りがない」
という点で優れています。
上記特長が認められ、世界最高峰の国際自転車レースのコース(屋内アリーナ)の床としても採用されました。
滑り止め用や床保護用としての性能は抜群で、かつ高い耐候性とゴム臭さの無さも両立しているため、野外用・屋内用どちらにも向いている多用途で活躍が期待できるマットです。

材質エラストマー(TPE) 厚さ(mm)2.4 幅(mm)1000 長さ(m)15 質量(kg)33 色(柄)クリヤグラック(ダイヤ絞)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1947:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする