画像準備中

ソフトンロイヤル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(10m) クリアブラック(クロコ絞) 注文コード41541816 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

工場の歩行帯や作業台で活躍!中空構造で足腰の疲労を軽減するクッションマット。
エラストマー材質(TPE)を使った協和産業独自のクッションマットです。
エラストマーはゴムとプラスチックのちょうど中間のような材質で、それぞれの優れた特性を持ち合わせます。
「弾性がよくグリップ力が高い」
「耐候性に優れ劣化が少ない」
「ゴム特有の臭いがない」
「低温物性に優れ、耐寒性が良い」
そこに中空構造を採用し、足腰の負担を軽減するクッションマットに仕上げました。
滑り止め用や床保護用としての性能は抜群で、かつ高い耐候性とゴム臭さの無さも両立しているため、野外用・屋内用どちらにも向いています。
合成ゴムで気になる床面への色移行も極小です。

材質エラストマー(TPE) クリアブラック(クロコ絞) 厚さ(mm)5.5 幅(mm)1000 長さ(m)10 質量(kg)32
注意
※ねじれ方向に動力などの大きな力が掛かると中空部の柱がちぎれ、本来のクッション性が失われる可能性があるのでご注意ください(例:フォークリフトでハンドルを切る足元など)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3047:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする