※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5×30 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/スズコバ)(パック品) 大阪魂 41541972 5×30 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/スズコバ)(パック品) 大阪魂 41541972

六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/スズコバ)(パック品)

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1パック(6個) ねじの呼びM5 注文コード41541972 品番5×30
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
この商品はねじの呼び・内容量など50種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM5 ねじピッチ0.8 長さ(mm)30 材質SCM440 寸法t(mm)(1欄)2、(2欄)3 寸法S(mm)2.5 表面処理スズコバ 寸法e(mm)2.87 先端形状くぼみ先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法dz(mm)2.5 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41541972 5×30 72803380 5×30 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/スズコバ)(パック品) 大阪魂 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/スズコバ)(パック品) 大阪魂 1パック(6個) 369 税込406 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41542155
2022-09-12
用途:
治具の固定

スズコバのことをよく知らず、写真が黒い表面処理だったのでそういうものだと思って注文したら、届いたのはニッケルクロームのような金属光沢のものだった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
588:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする