曜日別特売
KX4293 透けないコーティング封筒 ケント(〒枠なし・ヨコ貼・テープスチック) ハート(封筒) 41541999

※封筒表

KX4293 透けないコーティング封筒 ケント(〒枠なし・ヨコ貼・テープスチック) ハート(封筒) 41541999
KX4293 透けないコーティング封筒 ケント(〒枠なし・ヨコ貼・テープスチック) ハート(封筒) 41541999
KX4293 透けないコーティング封筒 ケント(〒枠なし・ヨコ貼・テープスチック) ハート(封筒) 41541999

透けないコーティング封筒 ケント(〒枠なし・ヨコ貼・テープスチック)

(1件のレビュー)
6日以内出荷特別運賃6日以内出荷とは
内容量1箱(500枚)
郵便番号欄あり
サイズ角2
内容量1箱(500枚)注文コード41541999品番KX4293
参考基準価格(税別)¥12,480販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

不透明度99%なので中が透けることはありません。
大切な情報が透けていませんか?
見た目は普通の封筒なのに「透けない封筒」ができました。
白封筒だけでなく、淡いカラーの封筒も中身が透けて見えることはありません。
封筒内面はグレー色の透けない加工。

用途
お客様の大切な情報を封入する
プライバシーに配慮する企業の取り組みとして
裏面印刷、二重封筒に比べリーズナブル
請求書や見積り書、契約書などを送る際に
サイズ角2郵便番号欄あり窓枠なし寸法(mm)240×332(定形外封筒)タイプA4紙質透けないコーティング ケント坪量(g/m2)100貼り合せ位置ヨコ貼テープありグリーン購入法適合

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)800/税込880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)800/税込880
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)800/税込880
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)800/税込880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41542026
2020-06-07
用途: 請求書の郵送時
サービス業

封筒に直接印字するため、〒枠なし、白、かつ透けない封筒を探しておりました。大変良いです。また、テープスチックは機能的にも、またプリンタにも引っかからず重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする