※表

NR1381-100 透けないコーティング封筒 パステル(〒枠なし・ヨコ貼) ハート(封筒) 41542656 NR1381-100 透けないコーティング封筒 パステル(〒枠なし・ヨコ貼) ハート(封筒) 41542656

透けないコーティング封筒 パステル(〒枠なし・ヨコ貼)

(1件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 41542656 品番 NR1381-100
参考基準価格(税別)¥890 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

不透明度99%なので中が透けることはありません。
大切な情報が透けていませんか?
見た目は普通の封筒なのに「透けない封筒」ができました。
白封筒だけでなく、淡いカラーの封筒も中身が透けて見えることはありません。
封筒内面はグレー色の透けない加工。

用途
お客様の大切な情報を封入する
プライバシーに配慮する企業の取り組みとして
裏面印刷、二重封筒に比べリーズナブル
請求書や見積り書、契約書などを送る際に
サイズ長3 クリーム 郵便番号欄なし 窓枠なし 寸法(mm)120×235(定形封筒) タイプA4横3つ折 紙質透けないコーティング パステルカラー 坪量(g/m2)80 貼り合せ位置ヨコ貼 グリーン購入法適合

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41542647
2020-05-02
用途:
事務所にて
サービス業

〒の表示がないので 表裏とも 印刷して独自の物に作りやすいです。又 中身がすけないような工夫がなされているので 重宝さが増しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする