曜日別特売
KX0254-100 透けないコーティング封筒 撥水ホワイト(〒枠なし・ヨコ貼) ハート(封筒) 41543173

※表

KX0254-100 透けないコーティング封筒 撥水ホワイト(〒枠なし・ヨコ貼) ハート(封筒) 41543173
KX0254-100 透けないコーティング封筒 撥水ホワイト(〒枠なし・ヨコ貼) ハート(封筒) 41543173

透けないコーティング封筒 撥水ホワイト(〒枠なし・ヨコ貼)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷特別運賃4日以内出荷とは
内容量1袋(100枚)
内容量1袋(100枚)注文コード41543173品番KX0254-100
参考基準価格(税別)¥2,760販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

不透明度99%なので中が透けることはありません。
大切な情報が透けていませんか?
見た目は普通の封筒なのに「透けない封筒」ができました。
白封筒だけでなく、淡いカラーの封筒も中身が透けて見えることはありません。
透けない機能+撥水機能で内容物を守る。

用途
お客様の大切な情報を封入する
プライバシーに配慮する企業の取り組みとして
裏面印刷、二重封筒に比べリーズナブル
請求書や見積り書、契約書などを送る際に
寸法(mm)240×332(定形外封筒)ホワイトサイズ角2タイプA4紙質透けないコーティング 撥水ホワイト坪量(g/m2)100郵便番号欄あり貼り合せ位置ヨコ貼グリーン購入法適合窓枠なし

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)800/税込880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)800/税込880
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)800/税込880
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)800/税込880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする