※表

KX0254 透けないコーティング封筒 撥水ホワイト(〒枠なし・ヨコ貼) ハート(封筒) 41543198 KX0254 透けないコーティング封筒 撥水ホワイト(〒枠なし・ヨコ貼) ハート(封筒) 41543198 KX0254 透けないコーティング封筒 撥水ホワイト(〒枠なし・ヨコ貼) ハート(封筒) 41543198

透けないコーティング封筒 撥水ホワイト(〒枠なし・ヨコ貼)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500枚) 注文コード 41543198 品番 KX0254
参考基準価格(税別)¥12,310 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

不透明度99%なので中が透けることはありません。
大切な情報が透けていませんか?
見た目は普通の封筒なのに「透けない封筒」ができました。
白封筒だけでなく、淡いカラーの封筒も中身が透けて見えることはありません。
透けない機能+撥水機能で内容物を守る。

用途
お客様の大切な情報を封入する
プライバシーに配慮する企業の取り組みとして
裏面印刷、二重封筒に比べリーズナブル
請求書や見積り書、契約書などを送る際に
寸法(mm)240×332(定形外封筒) ホワイト サイズ角2 タイプA4 紙質透けないコーティング 撥水ホワイト 坪量(g/m2)100 郵便番号欄あり 貼り合せ位置ヨコ貼 グリーン購入法適合 窓枠なし

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする