曜日別特売
NX1372 透けない封筒 ケント プレミア(〒枠なし・ヨコ貼) ハート(封筒) 41543277

※表

NX1372 透けない封筒 ケント プレミア(〒枠なし・ヨコ貼) ハート(封筒) 41543277
NX1372 透けない封筒 ケント プレミア(〒枠なし・ヨコ貼) ハート(封筒) 41543277
NX1372 透けない封筒 ケント プレミア(〒枠なし・ヨコ貼) ハート(封筒) 41543277

透けない封筒 ケント プレミア(〒枠なし・ヨコ貼)

(1件のレビュー)
5日以内出荷特別運賃5日以内出荷とは
内容量1箱(1000枚)
郵便番号欄なし
サイズ長3
内容量1箱(1000枚)注文コード41543277品番NX1372
参考基準価格(税別)¥8,050販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

不透明度99%なので中が透けることはありません。
大切な情報が透けていませんか?
見た目は普通の封筒なのに「透けない封筒」ができました。
白封筒だけでなく、淡いカラーの封筒も中身が透けて見えることはありません。
両面自然な白さの透けない封筒。封筒内面も表面もまっ白です。

用途
お客様の大切な情報を封入する
プライバシーに配慮する企業の取り組みとして
裏面印刷、二重封筒に比べリーズナブル
請求書や見積り書、契約書などを送る際に
サイズ長3郵便番号欄なし窓枠なし寸法(mm)120×235(定形封筒)タイプA4横3つ折紙質ケント プレミア坪量(g/m2)80貼り合せ位置ヨコ貼グリーン購入法適合

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)800/税込880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)800/税込880
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)800/税込880
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)800/税込880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41543268
2021-12-06
用途: 書類等の手渡し時
サービス業

書類等を手渡しする時にクラフトの封筒に比べ、ホワイトで郵便番号枠無しの方が良い印象を与えると思うため、単価は高くなるが利用しています。なぜか郵便番号枠有りの方が安いのですが、手渡し時は枠無しにしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする