セキュリティカメラ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41543487 品番CMS-SC01GY
参考基準価格(税別)¥22,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラです。
温度変化を感知して最大20m先の動体を捉え撮影します。
約15m先まで照らす事のできる赤外線LEDを44灯内蔵しています。
夜間光らない940nmの赤外線LEDを採用しています。
乾電池で動作するので設置が簡単です。
コンセント不要で配線がいらないので、軒先や駐車場など様々な場所で使用できます。
スタンバイモードで最大12ヶ月待機できる省電力設定です。
夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます。夜間はモノクロ撮影になります。
雨の中でも使用できるIP54防水・防塵規格をクリア―した設計です。
タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能です。

質量(g)338(電池含まず) 形式静止画/JPEG、動画/AVI 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×73×136 レンズf=3.62、F=2.2、画角FOV(対角)70度 液晶サイズ2.4inchTFTモニター 解像度【静止画撮影解像度】 4000×3000、3264×2448、2592×1944、2048×1536、1280×960/【動画解像度】 1920×1080、1280×720、720×480、640×480、320×240 センサー効範囲人感センサー範囲:40度(気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります) トリガー撮影速度:0.5秒 動画動画撮影時間:3秒〜59秒 1分〜10分、撮影距離:日中/1m〜∞ 夜(赤外線LED点灯時)/1.5m〜15m、撮影モード:写真/動画/写真+動画 連続撮影可能枚数最大3枚 アズワン品番64-0909-16 記録メディアmicroSD(SDHC規格)最大32GB 人感センサ検出距離(m)最大20(気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります) イメージセンサー500万画素 赤外線ライトLED:44灯 940nm、赤外線フラッシュ:最大15m

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする