質量(g)18
コネクタ形状STP(RJ-45シールドタイプ)メス - STP(RJ-45シールドタイプ)メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×36×12
結線方式ストレート結線
アズワン品番64-0906-70
適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
メス形状STP(RJ-45シールドタイプ)×2
変換タイプメス - メス
コネクタ1RJ-45シールド
コネクタ2RJ-45シールド