用途暑熱対策
仕様ペルチェプレート一体型ファン、対応服穴径:90mm、電圧:15V、最大風量:約80L/秒(2個)、冷却温度:‐40℃(最大)※ペルチェ素子・表面温度(環境温度40℃の場合)、風量切替段数:9段階、冷却プレート切替段数:9段階、バッテリー容量:3.7V・9000mAh×3、連続稼働時間:約4時間(最大風量、最大冷却時)、充電時間:約3.4時間(専用充電器・専用充電ケーブル使用時)、ケーブル被覆素材:ナイロンメッシュ、ケーブル端子:専用6Pin端子、充電コネクター:type-C、充電器仕様:USB type-C(パワーデリバリー)
セット内容ファン:2個、接続ケーブル:1本、リチウムイオンバッテリー:1個、バッテリーポーチ:1個、充電用ACアダプター:1個、充電用ケーブル:1本
RoHS指令(10物質対応)対応