※セット内容
Cross-fan
Cross-fanの 空調・水冷ウェア
Cross-fanの アクセサリ 空調ウェア・服
Cross-fan Ex40 Battery Kit(クロスファンEx40 バッテリーキット)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
41543830
品番
BKT-CS40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
Cross-fan_EX40(クロスファンEx40)、ペルチェ付空調ファン用のバッテリーセットになります。
仕様
色:ブラック
バッテリーサイズ(mm):約67.8×41.6×116
バッテリー容量:3.7V、9,000mAh×3
連続稼働時間:約4時間(最大風量、最大冷却時)
充電時間:約3.4時間(専用充電器・専用充電ケーブル使用時)
充電コネクター:type-C
充電器仕様:USB type-C(パワーデリバリー)
内容
リチウムイオンバッテリー:1個
充電用ACアダプター:1個
充電用ケーブル:1本
用途
暑熱対策
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
クロスファンバッテリーの安全な使い方(0.16MB)
注意
※使用前に取扱説明書をご確認ください。
※ファンおよびファンウェアは付属していません。
※バッテリーと接続ケーブルの▲マークを合わせて挿入してください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200