PCプロテクトスーツ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41543837 品番IN-WETSL13R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

保護力・耐久性に優れた厚さ3mmのウェットスーツ素材のインナーケースです。
伸縮性・クッション性に優れ、フィット感抜群です。
飛び出し防止ストッパー付きです。
スリップインタイプだから、ファスナーなしで出し入れ簡単で、必要なときにサッと取出しできます。
バッグに入れてもかさばらず、スッキリ持ち運べます。

対応機種13.3インチワイドまでのノートパソコン レッド 材質合成ゴム、ポリエステル 質量(g)150 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×6×350 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×20×327
注意
※外寸の奥行については、何も入っていない状態での奥行を示しております。内寸については、収納可能寸法を意味しております。

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41543837
2020-09-11
用途:
PCの携帯
製造業

ファスナーなどの金具がついていないので、PCを傷つける心配がありません。
ポケットなどなくシンプルな作りなのでかさばらず、携帯性に優れていると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする