各種センサーなどの接点信号を入力して電波送信する屋内設置型の長距離型(LoRa)ワイヤレスシステム用の送信機です。
屋内用の接点入力型送信機(LoRa変調方式):屋内用のスリムな接点入力型送信機です。各種センサーや設備の無電圧接点のON/OFF信号に応じた無線信号(警報/復旧)を送信します。無線部は、長距離型(LoRa)ワイヤレスで、電波到達距離は見通し約1kmです。
双方向通信機能:長距離通信でもより確実な無線通信を実現するために、双方向通信機能を搭載しています。
付属の専用リチウム電池を使用して電池寿命は約8年を実現します。(1日100回送信、常温にて)
DC5V〜15Vの外部電源でも駆動できます。(電池と併用不可)
4周波切替対応により、送信機やコンバータを多数設置したときの電波混信を軽減することができます。