マットセンサー ナースコールセット(有線式)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード41543866 品番NS-MA48
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

マットセンサー「MA-48」と各種分配コンセントを同梱したセット商品です
病院や介護施設のナースコールに連動し、購入してすぐにご使用いただけます。
マットセンサーは「MA-48」を採用。(サイズ:W800×H400×D5mm)。ベッドサイドに敷くことで、ベッドから人が下りた時に、人の重さを検知するセンサーです。ブッシュ加工、金メッキ、リード線に綿糸補強を行い、耐久性を向上させています。
下記「分配コンセント一覧表」の1〜14から、お客様のナースコールの形状に合った分配コンセントをご選択ください。

仕様感圧:3kg/10m2 材質表裏面共通:軟質PVC 厚さ(mm)5 寸法(mm)有効検知部:H355×W745 質量(kg)約1.1 出力無電圧a接点(受圧連動) ケーブル長(m)3クリーム色、ピンプラグ付/コーナーより引き出し 外観表裏面共通:グレー色 設置場所ベッドサイド、通路や出口の床面に敷く 周囲温度(℃)-10〜+50 寸法(高さH×幅W)(mm)400×800 防水性日常生活防水型(ピンプラグ部除く) 接点容量30V・100mA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする