曜日別特売
NS-MA610 マットセンサー ナースコールセット(有線式) TAKEX(タケナカエンジニアリング) 41543875

マットセンサー ナースコールセット(有線式)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット注文コード41543875品番NS-MA610
参考基準価格(税別)¥56,000販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

マットセンサー「MA-610」と各種分配コンセントを同梱したセット商品です
病院や介護施設のナースコールに連動し、購入してすぐにご使用いただけます。
マットセンサーは「MA-610」を採用。(サイズ:W600×H1000×D5mm)。ベッドサイドに敷くことで、ベッドから人が下りた時に、人の重さを検知するセンサーです。ブッシュ加工、金メッキ、リード線に綿糸補強を行い、耐久性を向上させています。
下記「分配コンセント一覧表」の1~14から、お客様のナースコールの形状に合った分配コンセントをご選択ください。

仕様感圧:3kg/10m2材質表裏面共通:軟質PVC厚さ(mm)5寸法(mm)有効検知部:H545×W955質量(kg)約3.2出力無電圧a接点(受圧連動)ケーブル長(m)3クリーム色、ピンプラグ付/コーナーより引き出し外観表裏面共通:グレー色設置場所ベッドサイド、通路や出口の床面に敷く周囲温度(℃)-10~+50寸法(高さH×幅W)(mm)600×1000防水性日常生活防水型(ピンプラグ部除く)接点容量30V・100mA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする