セット内容マジックフッカー付き面ファスナー(アルミ材(白)+ナイロン(黒))×1個、粘着付き面ファスナー(ナイロン(黒))×2枚材質マジックフッカー付き面ファスナー/アルミ材(白)+ナイロン(黒)、粘着付き面ファスナー/ナイロン(黒)質量(g)マジックフッカー付き面ファスナー/4、粘着付き面ファスナー/2寸法(幅W×高さH)(mm)マジックフッカー付き面ファスナー/230×31、粘着付き面ファスナー/40×26対応機種USBプラグ(プラグ差し込み部直径10mm)、マジックフッカー付き面ファスナー長さ/左右各100mmアズワン品番64-0908-30