CA-NB004 HDMIホールドロック サンワサプライ 41543907 CA-NB004 HDMIホールドロック サンワサプライ 41543907

HDMIホールドロック

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41543907 品番CA-NB004
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

HDMIプラグが誤って抜けることを防止します。
HDMIホールドロック(R)は、プラグを押さえるマジックフッカー(樹脂)と機器側へ取り付ける、固定するための粘着付き面ファスナーの組み合わせで構成されています。
機器が湾曲していても取り付けできます。またスペースに合わせてカットできます。

セット内容面ファスナー(ポリエステル・難燃タイプ(黒))×2枚、マジックフッカー(ポリカーボネート(黒))×1枚 材質面ファスナー/ポリエステル・難燃タイプ、マジックフッカー/ポリカーボネート 質量(g)マジックフッカー/1、粘着付き面ファスナー/2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マジックフッカー/27×2×22 対応機種HDMIプラグ(プラグ差し込み部直径10mm)、面ファスナー長さ/2本各160mm 外形寸法(幅W×高さH)(mm)粘着付き面ファスナー/180×40 アズワン品番64-0908-32

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

セーフティー用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/safety_supplies/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする