CA-NB011 I/Oロックジョイント サンワサプライ 41543977 CA-NB011 I/Oロックジョイント サンワサプライ 41543977 CA-NB011 I/Oロックジョイント サンワサプライ 41543977

I/Oロックジョイント

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41543977 品番CA-NB011
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

USB/HDMI中継プラグが誤って抜けることを防止します。
プラグを押さえるマジックフッカー付き面ファスナー(凹面、凸面混在タイプ)と単品のマジックフッカーとで構成されています。

セット内容マジックフッカー付き面ファスナー(アルミ材、ナイロン)×1個、マジックフッカー(アルミ材(白))×1個 材質マジックフッカー付き面ファスナー/アルミ材・ナイロン、マジックフッカー/アルミ材 質量(g)マジックフッカー付き面ファスナー/4、マジックフッカー/2 寸法(幅W×高さH)(mm)マジックフッカー付き面ファスナー/340×31、マジックフッカー/30×31 対応機種USB/HDMI中継プラグ(プラグ差し込み部直径10mm)、面ファスナー長さ/左右各155mm アズワン品番64-0908-39

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

セーフティー用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/safety_supplies/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする