RJ45プラグロック/10個セット/鍵付き/セキュリティ対策・ホコリ防止/再利用可能/サーバー・ネットワークスイッチ・壁面プレート対応ポートロック
StarTech.com
税込¥2,198
¥1,998
DELLのノートパソコンをWindows7から10に変えると、セキュリティスロットが小さくなっており、これまでのノーマルサイズ(約3×7mm)用のセキュリティワイヤーが使えなくなりました。
このため、小型セキュリティスロット(3.2×4.5mm)対応の本商品を購入しました。
シリンダが小さいので、ノートパソコン取り付け時に本体が浮かず、使用上の支障はありませんでした。
競合商品が少ないせいか、価格がやや高いように感じます。