※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2×5 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/亜鉛黒)(パック品) 大阪魂 41544133 2×5 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/亜鉛黒)(パック品) 大阪魂 41544133

六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/亜鉛黒)(パック品)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(13個) 注文コード 41544133 品番 2×5
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM2 ねじピッチ0.4 長さ(mm)5 材質SCM440 寸法t(mm)(1欄)0.8、(2欄)1.7 寸法S(mm)0.9 表面処理亜鉛黒 寸法e(mm)1.003 先端形状くぼみ先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法dz(mm)1 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41544194
2017-12-16
用途:
試作品の制作時
農・林・水産業

試作品制作中、急遽必要になり購入しました。
今回購入した3mm長のものは、大きなホームセンターでも置いていませんでしたので、モノタロウさんで購入できて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4183:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする