RS-232C変換アダプタ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41544223 品番AD09-9M25FK
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

D-sub25pinオスをD-sub9pinオスに(又は、D-sub9pinメスをD-sub25pinメスに)変える変換アダプタです。
D-sub9pinオス・25pinメス。RS-232C端子(9pinメス)を標準タイプのDOS/VパソコンのRS-232C端子(25pin)に変換するためのアダプタです。

コネクタ形状D-sub9ピンオス インチネジ(4-40) - D-sub25ピンメス ミリナット(M2.6) 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン/NEC PC98-NXシリーズ/東芝J-3100/3300シリーズ/AXパソコンなど(D-sub9pinメス シリアルポートを持つ機種) アズワン品番64-0908-12 オス形状D-sub9ピン メス形状D-sub25ピン 変換タイプオス - メス コネクタ1D-sub9ピン コネクタ2D-sub25ピン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする