ジェンダーチェンジャー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41544275 品番 AD9S-FFK
参考基準価格(税別)¥1,140 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
ねじ4-40インチナット/ナット 対応機種D-sub9pinオスコネクタを持つパソコン/周辺機器/ケーブルなど 変換タイプメス - メス コネクタ形状D-sub9ピンメス インチナット(4-40) - D-sub9ピンメス インチナット(4-40) 結線方式ストレート結線 アズワン品番64-0908-19 コネクタ1D-sub9ピン コネクタ2D-sub9ピン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41544275
2020-12-25
用途:
パソコン周辺

いざというときに便利なアイテムです(特に海外製の機器との接続の際に)。手持ちがなくなったので、補充用に購入しました。

対象商品:
41544284
2021-02-03
用途:
機械のメンテナンス
製造業

ネット上で欠品しており探していたところこちらにあるのを見つけました。接続に問題無く、また発送もすぐして頂き助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする