サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの ケーブル
サンワサプライの 変換・延長アダプタ
ジェンダーチェンジャー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41544309
品番
AD15S-FFK
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ
3mmナット/ナット
コネクタ形状
D-sub15ピンメス ミリナット(M3.0) - D-sub15ピンメス ミリナット(M3.0)
対応機種
D-sub15pinオスコネクタを持つパソコン/周辺機器/ケーブルなど
結線方式
ストレート結線
アズワン品番
64-0908-14
メス形状
D-sub15ピン×2
変換タイプ
メス - メス