サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの ケーブル
サンワサプライの 変換・延長アダプタ
ジェンダーチェンジャー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41544318
品番
AD15S-MMK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ
3mmネジ/ナット
対応機種
D-sub15pinメスコネクタを持つパソコン/周辺機器/ケーブルなど
結線方式
ストレート結線
アズワン品番
64-0908-15
オス形状
D-sub15ピン×2
変換タイプ
オス - オス