サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの ケーブル
サンワサプライの 変換・延長アダプタ
ジェンダーチェンジャー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41544345
品番
ADHD15S-FFK
参考基準価格(税別)
¥1,640
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ねじ
4-40インチナット/ナット
対応機種
ミニD-sub(HD/3way)15pinオスコネクタを持つパソコン/周辺機器/ケーブルなど
変換タイプ
メス - メス
コネクタ形状
ミニD-sub(HD/3way)15ピンメス インチナット(4-40) - ミニD-sub(HD/3way)15ピンメス インチナット(4-40)
結線方式
ストレート結線
アズワン品番
64-0908-23
メス形状
ミニD-sub(HD/3way)15ピン×2