電話延長ケーブル

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 41544503 品番 TEL-EX8-5K2
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

電話ケーブル(RJ11モジュラーケーブル)を延長できます。
ISDN機器にも対応、ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続するケーブルの延長にも使用できます。
約2mm厚の延長ケーブルです。
6極4芯なのでホームテレホンやビジネスホンに対応しています。もちろん6極2芯の機器にも安心して使用できます。
NTT端子結線準拠です。

ケーブル長(m)5 厚さ(mm)約2 ベージュ 対応機種RJ-11 6極4芯(または6極2芯)仕様のホームテレホンやビジネスホンや電話線 ケーブル6極4芯仕様 コネクタRJ-11オス・メス アズワン品番64-0908-93

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41544494
2021-05-24
用途:
電話の延長コードとして利用
鉱業

レイアウト変更で、ほんのわずか短った電話の延長コードとして利用。
これで電話の置き場所を自由に変えることができ、満足しています。

対象商品:
41544494
2021-01-28
用途:
電気工事
教育・研究機関

電話回線が絶縁不良と言われ調査の為購入、結局使わなかったがすぐ届いて良かった。

対象商品:
41544503
2020-08-27
用途:
机の上の有線電話を近くの作業机で使用する。
栃木県動物愛護指導センター 様 (その他業種)

急きょ作業机での作業で電話を使用することになったため、また作業机の移動を考えてモールでの固定はしないが、問題なく使える。

1人が参考にしています
対象商品:
41544503
2019-10-11
用途:
社内用内線電話の移動
教育・研究機関

隣の部屋まで内線電話を移動させるのに、問題なく使えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする