液晶・プラズマディスプレイスタンド

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41544555 品番CR-PL15N
参考基準価格(税別)¥87,500 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

52型〜84型程度までのディスプレイの搭載が可能です。
取り付けの穴位置はフレキシブルに変更が可能です。(W53〜950mm、H100〜400mm)
画面の角度可変が可能です。(上12°下15°)
チューナーやDVDレコーダーなどを設置できる棚板付きです。(W819×D400mm)
ディスプレイの高さは5段階(P:50mm)、棚板の高さは6段階(P:40mm)で固定することができます。
移動に便利な大型キャスター(直径100mm)付きです。前方2個はストッパー付きです。

総耐荷重(kg)80(ディスプレイは70まで) 付属品スペーサー、ディスプレイ取付けねじ(M4×10、M6×16、M6×22、M6×28、M6×35、M8×15、M8×28各4本ずつ)、スペーサー(t=6.4m、t=12.4mm) 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)27.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×717×1775 アズワン品番64-0847-12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする