壁掛用モニタアーム

(3件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41544686 品番 CR-LA206
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

VESA規格(75×75、100×100、200×100、200×200mm)の取り付け部に対応した壁面用モニターアームです。
壁面とモニターアームの水平がとりやすい、水平器付きです。
ディスプレイ取り付け部のチルト角度は上下それぞれ15°です。
モニター接触部にはシリコンを採用しており、モニターと密着するためしっかり取り付けできます。

タイプ壁面取り付けタイプ 総耐荷重(kg)20 対応インチサイズ42まで 付属品アンカー、ディスプレイ取り付け用ネジ(M4×12、M6×12、M8×12・各4本ずつ) 材質スチール 質量(kg)1.344 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×230×83 アズワン品番64-0906-83 可動範囲画面左右(パン)/50°、画面上下(チルト)/30°

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41544677
2021-03-06
用途:
液晶テレビの取付

ホームセンターではもっとごっついものしかなかった。値段もそれより安い。

対象商品:
41544677
2020-07-09
用途:
自宅のリホーム/医療用
医療法人社団三ツ山病院 様 (医療・福祉・介護関連業)

自宅と職場用で設置いたしましたが取り付けが簡単で且つ強度があり
大変満足出来るものでした。

対象商品:
41544677
2020-05-13
用途:
自宅、仕事場でのモニター用
医療法人社団三ツ山病院 様 (医療・福祉・介護関連業)

自宅のTV、職場の人業務用モニター画面用に利用してますが非常に満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする