電源タップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41544783 品番 TAP-F37-5KSRP
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

スイッチ連動口に接続した5個の機器の電源を、まとめてON・OFFできる一括集中スイッチ付きです。
2個口は常時通電口(差込口が白色)となっており、常に通電している機器の接続に便利です。
通電ランプ付きスイッチなので通電状態が一目で分かり、消し忘れを防止できます。
雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。
トラッキング火災の予防に有効な絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。
プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口なので、不意のプラグ抜けの心配がなく安心して使用できます。
スチール机などに仮固定できるマグネット付きです。
コードの識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付きです。
ホコリの侵入防止に便利な、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。

電源コード(m)5 付属品ネームタグ(7枚)、抜け止め専用コンセントキャップ(2個) スイッチ一括集中スイッチ 定格15A・125V(1500Wまで) コンセント個数7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×50×30.5 機能マグネット付 コードVCTF 1.8平方メートル×2芯、0.75平方メートル×1芯(アース)、仕上り外形寸法 約直径8.5mm アース端子あり サージオン電流耐量(A)2500(1回)、2000(2回) アズワン品番64-0909-81 対象地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 マグネットあり プラグ形状2P(絶縁キャップ・アースコード付きスイングプラグ) 各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 制限電圧(V)395 バリスタ電圧(V)240 雷ガードあり 耐トラッキングあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする