Bluetoothテンキー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41545009 品番NT-BT21BK
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

Bluetooth 3.0に適合したBluetoothテンキーです。
ノートパソコンと同じパンタグラフキーを採用しています。キーの端を押しても快適に入力できます。
キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。
「Tab」キーと「00」キーを搭載しています。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。
入力しやすい傾斜角を考慮した設計です。
電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付きです。

適合規格Bluetooth Ver.3.0 付属品単四乾電池1本 質量(g)70(電池含まず) スイッチパンタグラフ 対応OSWindows 10・8.1・8・7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×130×17 対応機種HID プロファイルに対応したBluetooth機器 動作力60±10g キー数20キー(19キー+Numlockキー) 送信出力Class 2 キーストローク(mm)2.7±0.5 ワイヤレス通信Bluetooth アズワン品番64-0907-33 キーピッチ(mm)19(特殊キー除く) 無線通信方式Bluetooth 消費電流動作時:5mA、スリープ時:30μA 通信距離(m)最大約10 バッテリー寿命連続使用150時間(アルカリ乾電池使用時)

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:463

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テンキーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする