色ブラック
コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ)
インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1、PS/2マウスインターフェース準拠
付属品USB-PS/2変換アダプタ、取扱説明書
質量(g)マウス/約70、USB-PS/2変換アダプタ/約9.8
ケーブル長(m)約1.8
ボタン形状2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン
対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista・XP、macOS 10.12〜10.14・Mac OS X 10.3〜10.11
接続方式有線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス:約61×98.5×34.5、USB-PS/2変換アダプタ:約18×41.9×11.5
対応機種Windows(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
分解能1000カウント/インチ
アズワン品番64-0909-38
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)