スタンダードな3ボタンブルーLEDマウスです。 差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。面倒なソフトのインストールが不要です。 USB-PS/2変換アダプタ付きで、USB-PS/2両インターフェースに対応しています。各種DOS/Vパソコン・Apple Macにも対応できるマルチ対応マウスです。 手首一振りで画面の端までカーソル移動が可能な1000カウント高分解能で、エクセルなどの表計算も快適です。 開梱しやすく、開梱後のゴミを減らすことができる紙箱パッケージです。
他社マウスの接触不良が出始めたので、その買い替えです。操作性に問題は有りません。使いやすいです。
CADで使っているので、無線では応答性が悪く使いにくいので有線のマウスが必要になります。CADで使っていてキーボードからも操作するので、2ボタン+スクロールボタンのシンプルなマウスで十分。ちょっと小さめだけど持ち運びを考えるとちょうどいいサイズで応答性もよく値段も安いとあって大満足です。
意外と消耗品の為、取り換え頻度が高いです。直ぐ使用したい為、即日出荷で安値は有難いです